シリコンコードヒーター G型

シリコンコードヒーター G型 - ヤガミ

複雑な被加熱物にもよくフィット
シリコンゴムにガラス繊維を被覆し強度を上げています。

用途
・細管のプロセス保温
・障害物の多い対象物の保温
最高使用温度(℃)
180
内容量
1本
関連資料:図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02504682G1-1620816100208
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02504700G2-05062520062
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505217G1-1417914100179
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505619G1-091239100123
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505802G1-1919819100198
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506057G2-1824718200247
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506197G2-1012510200125
¥10,300
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506432G1-1115211100152
¥10,800
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506940G2-1721417200214
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507141G2-2022220200222
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507518G2-091149200114
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508699G2-1317113200171
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508909G1-07089710089
¥8,800
¥8,798
¥9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509092G1-02025210025
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509162G2-1923419200234
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509907G1-04050410050
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする