ヤガミ
シリコンコードヒーター G型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
100
100
200
長さ(m)
19
2
4
5
7
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02505802
品番
G1-19198
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
複雑な被加熱物にもよくフィット
シリコンゴムにガラス繊維を被覆し強度を上げています。
用途
・細管のプロセス保温
・障害物の多い対象物の保温
長さ(m)
19
定格電圧(V)
100
総電力(W)
198
最高使用温度(℃)
180
関連資料:
図面(0.16MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200