バンドヒーター フラットベース型

バンドヒーター フラットベース型 - ヤガミ

高い熱効率と耐熱性
・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。

用途
・射出成形機のノズル部加熱
・配管や金属の加熱
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
内容量
1台
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
内径(Φ)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02505129NMR-013520200
¥27,300
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02505689NMR-082535200
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507509NMR-124040340
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509487NMR-043030200
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする