ヤガミ
バンドヒーター フラットベース型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
25
25
30
35
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02505689
品番
NMR-08
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高い熱効率と耐熱性
・従来のマイクロリングヒーターの側面を平面状に加工した製品です。
・完全密閉型のため溶けた樹脂や油等の侵入の心配がありません。
用途
・射出成形機のノズル部加熱
・配管や金属の加熱
幅(mm)
25
内径(Φ)
35
総電力(W)
200
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200