ヤガミ
バンドヒーター ロングノズル型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
80
70
80
100
120
150
内径(Φ)
60
35
40
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02507737
品番
YSD6008060
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
効率よく加熱する筒状タイプ
・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。
・ヒーターから直接リード線が出ております。
用途
・射出成形機のノズル部加熱
・ホットランナーの加熱
幅(mm)
80
内径(Φ)
60
総電力(W)
600
定格電圧(V)
220
最高使用温度(℃)
350
関連資料:
図面(0.23MB)
注意
※・被加熱物に取り付け締め付けバンドで固定します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200