細管用リボンヒーター YT型

細管用リボンヒーター YT型 - ヤガミ

細い配管にも施工が可能
・温度ムラの少ない面状発熱です。
・引っ張りによる断線に強い設計です。

用途
・細管の加熱
最小曲げ半径(mm)
4
内容量
1本
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
最高使用温度(℃)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02505278YT1-3-2403100300240
¥56,500
¥55,980
¥61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506301YT1-2-1602100300160
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02506538YT2-5-4005200300400
¥82,400
¥81,980
¥90,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507071YT2-5-3005200200300
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507342YT2-3-2403200300240
¥56,500
¥55,980
¥61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507439YT1-2-1202100200120
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02507762YT1-4-4004100500400
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508550YT2-1-060120020060
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02508787YT1-3-3003100500300
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509652YT1-2-2002100500200
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509706YT2-2-1202200200120
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509767YT1-3-1803100200180
¥28,400
¥27,980
¥30,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02509880YT2-4-4004200500400
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする