ヤガミ
細管用リボンヒーター YT型
YT2-5-300
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・長さ・最高使用温度
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
定格電圧(V)
200
長さ(m)
5
最高使用温度(℃)
200
注文コード
02507071
品番
YT2-5-300
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
細い配管にも施工が可能
・温度ムラの少ない面状発熱です。
・引っ張りによる断線に強い設計です。
用途
・細管の加熱
長さ(m)
5
定格電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
200
総電力(W)
300
最小曲げ半径(mm)
4
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200