曜日別特売

デントプーラー(スライディングハンマー式)

デントプーラー(スライディングハンマー式) - REX(レックス)[自動車用品]デントプーラー(スライディングハンマー式) - REX(レックス)[自動車用品]デントプーラー(スライディングハンマー式) - REX(レックス)[自動車用品]

・小さな凹を引っ張り修復します。
・プラスチックパッドをホットグルーで自動車のボディに貼り付け、スライディングハンマーで引っぱり凹を修復します。
・キズの形状によっては修復出来ない事もあります。

用途
車のボディ修復に
セット内容
デントプーラー本体×1、プラスチックパット×10枚
全長(mm)
330
質量(g)
ハンマー:430
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外使用しない
※ホットグルーは付属していません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02558679RT39-3123
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする