ハンディーレーベル 薄爪プーラーセット
先端の鋭い薄爪により、背後にスキマがない部品を取り外す事ができます。
- 用途
- 背面側の隙間が少ない部品の取り外し用。
- 仕様
- 幅方向内寸:125mm
- トラスコ品番
- 102-0449
- セット内容
- 本体・2本組薄爪アーム(S・M・L)各1セット
- 材質
- スチール
- ストローク(mm)
- センターボルト:108 ツメ厚さ2.5mm×幅28mm
- 寸法(mm)
- 長さ方向内寸:アームS100、アームM210、アームL250
- 内容量
- 1個
注意
※作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。保護具を着用してご使用ください。操縦 の新着商品
カテゴリ








![ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128876-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128867-260908-02.jpg)





![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)
![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)


![ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー(大型車用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131430-260908-02.jpg)


