曜日別特売
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661

PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661
PH343 ポップアップ排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02558661

ポップアップ排水栓PH343

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02558661
品番
PH343
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
¥2,890

排水口の上に置くだけで簡単に取り付けできます。(排水口径34~37mm)
髪の毛をキャッチして排水管に流れることを防止します。
ワンプッシュで止水・排水ができます。
止水は一時止水機能です。

用途
洗面台の排水口用
材質
黄銅、シリコーン
耐熱温度(℃)
60
口径(mm)
排水:34~37
注意
※排水口に十字のゴミ受けがある場合は取り付けできません。
※分解する際は必ずゴム手袋を着用してください。素手で触るとケガをする恐れがあります。
※お掃除の際に使用できない洗剤:塩素系漂白剤・アルカリ性クレンザー類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする