曜日別特売

エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付

エンビレスシリーズ ステンレスSU立バンドBN付 - 日栄インテック

電気絶縁性に優れたプロテクター付立バンド
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。

用途
給湯/給水用SUS配管用
材質
ステンレス
内容量
1袋(10個)
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。
全8種類を絞り込む
適合配管径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合配管径(Φmm)
ボルトナット寸法
呼び径(Su)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0255982610130010296100089.1M8×2580
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
0256014910130010296020015.88M6×2513
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
0256154010130010296030028.58M6×2525
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
0256178610130010296050042.7M6×2540
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
0256203910130010296060048.6M6×2550
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
0256220610130010296080076.3M8×2575
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
0256259010130010296025022.22M6×2520
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
0256267810130010296075060.5M6×2560
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする