ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ 973SX
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
耐熱性に優れます。
- 用途
- ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙滑りに。
ホッパー、シューターのライニングに。
- トラスコ品番
- 711-9595
- 材質
- 基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
- 幅(mm)
- 450
- 厚さ(mm)
- 0.18
- 色
- ベージュ
- 長さ(m)
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -60~200
- 粘着力(N/10mm)
- 4.2
- 引張強度(N/10mm)
- 310
- テープタイプ
- 切断にはカッターが必要
- 内容量
- 1箱(15巻)
テープ の新着商品
カテゴリ













