日東電工(旧:Permacel)
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ 973SX
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15巻)
注文コード
02527039
品番
973SX18X450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。
耐熱性に優れます。
用途
ラミネートロール離型用ラッピングに。
ヒートシール用耐熱離型に。
印刷機・複写機の用紙滑りに。
ホッパー、シューターのライニングに。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
711-9595
材質
基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.18
色
ベージュ
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
4.2
引張強度(N/10mm)
310