曜日別特売

体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス

体育館用次世代型メンテナンス剤 ANZENノンワックス - ヤブ原産業

シックスクール対応です。
ウォーターレス・ノンワックスです。
グリップ力が回復します。
抗菌効果があります。
誰でも簡単に施工できます。
フローリングを長寿命化します。
じょうろ等で体育館床面に適量を散布し、モップで均一に伸ばしながら塗布します。
その後乾燥させて完成です。

用途
体育館の定期的なメンテナンス時に。(4~6か月目安)
床面が滑りやすくなった時に。
トラスコ品番
722-3997
色
無色透明
容量(L)
7
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
6.86L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※ワックスがすでに塗布してある場合は、ワックスが残っていると効果の持続が短くなる可能性がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02520931ANZ-7
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする