横浜油脂工業(Linda)
メガハードコート
高濃度タイプの床用樹脂ワックスです。
耐久性はもちろん、帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。
速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。
用途
化学床材用に。
トラスコ品番
189-6900
材質
主成分:金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、グリコール系溶剤、可塑剤、1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール
色
薄クリーム色~クリーム色
容量(L)
17.49
容量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04879782
MA34
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください