スーパーハードコートエース

スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース - 横浜油脂工業(Linda)

メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた被膜を形成します。
従来品に比べRCポリマーを10%UP、より高次元の造膜効果を発揮します。
ディアルグロスポリマー効果で驚きの初期光沢を実現しました。
コストパフォーマンスに優れています。
PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しています。

用途
化学床材の保護・美観維持に。
トラスコ品番
129-2470
材質
主成分:金属架橋型アクリル樹脂・アルカリ可溶性樹脂・ワックス・グリコール系溶剤・可塑剤・1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール
色
乳白色液体
容量(L)
3.89
容量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04879809MA36
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする