日東電工(旧:Permacel)
表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02534276
品番
SPV-201SR-1020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
貼り合わせ作業が容易です。
用途
ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。
トラスコ品番
816-0350
材質
基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系
厚さ(mm)
0.12
色
白
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
0.4
引張強度(N/10mm)
40
粘着力(N/25mm)
1.0
テープタイプ
切断にはカッターが必要