曜日別特売

表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)

表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用) - 日東電工(旧:Permacel)

弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。

用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
トラスコ品番
450-0921
厚さ(mm)
0.07
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
粘着力(N/10mm)
0.9
粘着力(N/25mm)
2.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1箱(7巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02532752363250
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする