日東電工(旧:Permacel)
表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7巻)
注文コード
02532752
品番
363250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
トラスコ品番
450-0921
厚さ(mm)
0.07
色
ライトブルー
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
粘着力(N/10mm)
0.9
粘着力(N/25mm)
2.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要