Forza
油圧ナットブレーカー用替刃
油圧式ナットブレーカー用替え刃です。
トラスコ品番
728-3713
材質
刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
全長(mm)
67
全幅(mm)
20
対辺寸法(mm)
17
刃幅(mm)
20
二面幅(mm)
【割れるナット】19~36
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788691
6313150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください