はくでん
インサートねじキット
損傷しためねじにインサートねじを装着して補修するための工具セットです。
ドリル、タップ、挿入工具などをまとめ、M5~M16の各ねじサイズから選択できます。
セット内容
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ
材質
インサートねじ: ステンレス ドリル、タップ: 高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具: A3鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135216
HDRK-M6X1
1
M6
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135286
HDRK-M8X1-25
1.25
M8
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135390
HDRK-M5X0-8
0.8
M5
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135408
HDRK-M10X1-5
1.5
M10
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135548
HDRK-M12X1-75
1.75
M12
¥
5,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください