ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用)
ドライブシャフト先端のネジ山を修正するダイスです。修正ダイスのため、新規ねじは製作できません。
- 用途
- 車のメンテナンス
- 適合サイズ
- M20×1.25、M20×1.50、M22×1.00、M22×1.50、M24×1.50、M24×2.00、13/16”×20UNEF、3/4”×20UNEF
- 二面幅(mm)
- ダイス:32
- 駆動部サイズ
- ダイスホルダー:27mmHex&1/2sq
- 内容量
- 1セット
注意
※用途以外使用しない特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
作業工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06850370 ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06850370-261026-02.jpg)
![注文コード:06850370 ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06850370-261026-04.jpg)
![ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品] ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850370-261026-02.jpg)







![2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール 2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044218-261029-02.jpg)
![2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール 2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07043579-261029-02.jpg)





