曜日別特売
MM1608-OR 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン 02541407

MM1608-OR 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン 02541407
MM1608-OR 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン 02541407
MM1608-OR 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン 02541407
MM1608-OR 模型電光 極小1608チップ型LEDユニット ビット・トレード・ワン 02541407

模型電光 極小1608チップ型LEDユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02541407
品番
MM1608-OR
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

LEDユニット 極小1608チップ型は、より小さな発光部(1.6 × 0.8mm)を活かして、模型の狭いスペースにも組み込みやすいLEDユニットです。 小スケールキットのセンサー、カメラアイ、コクピット、車両ライト、メカの隙間など、0805チップ型では少し大きく感じる場所に向いています。 ハンダづけ不要のソケットコネクタ方式で、模型電光シリーズに挿すだけで接続可能。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。

発光色
オレンジ
内容
LEDユニット×1(配線付き)
配線長
200mm(ツイスト加工)
LED
1608チップLED(1.6 × 0.8mm)
コネクタ
2ピンコネクタ(オス)
極性
赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする