アクティバル防雨ケース
アクティバル(高トルクタイプ)を屋外環境から保護するための防雨ケースです。
VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)に対応しています。
アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置可能です。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
バルブアクチュエータを雨水や屋外環境から保護し、設備寿命の向上に寄与します。
- 用途
- 製品名:アクティバル防雨ケース
適用機器:VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)
取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め
材質:ステンレス鋼板 t1.0
質量:約1.5kg
付属品:なし
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.45MB)
注意
※画像は代表画像です温度調節器(デジタル調節計) の新着商品
カテゴリ























