DY3001A1002 アクティバル防雨ケース azbil(旧:山武) 02575531

アクティバル防雨ケースDY3001A1002

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02575531
品番
DY3001A1002
参考基準価格(税別)¥36,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

アクティバル(高トルクタイプ)を屋外環境から保護するための防雨ケースです。
VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)に対応しています。
アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置可能です。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
バルブアクチュエータを雨水や屋外環境から保護し、設備寿命の向上に寄与します。

用途
製品名:アクティバル防雨ケース
適用機器:VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)
取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め
材質:ステンレス鋼板 t1.0
質量:約1.5kg
付属品:なし
関連資料:(0.45MB)
注意
※画像は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする