※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02601309
品番
22-MGPL16-30Z
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵、バキュームタイプ(摺動部特殊処理)
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
M5×0.8
シリンダストローク(mm)
30
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
関連資料:
カタログ(0.67MB)