内外ゴム
バックバンド付きオーバースリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
36
32
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02603470
品番
TT-1900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安全靴や長靴のまま履けるスリッパです。バックバンド付きだから踵を固定が出来て、歩行・作業がしやすい。履き口は足が入れやすいように、ゴム仕様にしています。ナイロン素材なので汚れにくく、耐久性が強い。
用途
事務所、工場など。安全靴・長靴・ギブスの上から着用。
サイズ(cm)
36
標準質量(g/片足)
280/36.0cm
材質
アッパー:合成繊維 底:EVAスポンジ
色
BLACK
商品説明動画
参考になった