婦人長靴 ルル NL-26

婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム婦人長靴 ルル NL-26 - 弘進ゴム

柔らかくしゃがみやすい園芸等に最適な婦人用長靴です。
軽量設計、吸汗裏布と吸汗インソールで履き心地も良いです。
梅雨時期のお出かけやお庭での作業にもおすすめです。

種類
婦人用長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(23.5cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
27
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02603147B0304EQ-245ワイン24.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603156B0304EP-245ネイビー24.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603172B0304EP-235ネイビー23.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603181B0304EQ-240ワイン24
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603190B0304EQ-230ワイン23
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603199B0304EP-230ネイビー23
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603208B0304EQ-235ワイン23.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603217B0304EQ-250ワイン25
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603226B0304EP-225ネイビー22.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603242B0304EP-240ネイビー24
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603251B0304EQ-225ワイン22.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603260B0304EP-250ネイビー25
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする