ENDO(遠藤照明)
薄型ミニダウンライト Φ60
ERD7534WA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02628128
品番
ERD7534WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
高演色アパレルホワイトで照射物の魅力を引き立てる薄型ミニダウンライト
ディスプレイ棚やニッチの演出に最適
透明感のある美しい商品の価値を高める新しい光
仕様
LEDモジュール付き
色
白
タイプ
300
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
18
光源色
電球色
光源寿命
【LED】400000時間(光束維持率92%)
埋込穴(Φmm)
60
枠
アルミダイキャスト(白艶消)
LED交換
不可
演色性(Ra)
83
注意
※専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合110mmの高さが必要です。取付有効板厚3mm-16mm。石膏ボード取付時:埋込穴Φ59
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02628128
ERD7534WA
02627690
ERD7534WA
薄型ミニダウンライト Φ60
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました