曜日別特売

鉋

鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト鉋 - アークランドサカモト
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
材質
刃:炭素鋼 台:木
寸法(mm)
150×55×44
色
黒/ナチュラルウッド
質量(g)
296
刃幅(mm)
42
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614286108013
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする