角利(角利産業)
細工用黒檀豆鉋 No.3 内丸 中 BP無
黒檀台が光る精密「内丸」面取り鉋
仕様
収納ケース付
材質
刃/ハイス、台/黒檀
寸法(mm)
90×27×18
質量(g)
75
タイプ
内丸中
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881927
41652
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください