曜日別特売
108013 鉋 アークランドサカモト 02614286

108013 鉋 アークランドサカモト 02614286
108013 鉋 アークランドサカモト 02614286
108013 鉋 アークランドサカモト 02614286

鉋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614286
品番
108013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
用途
小物の平面削りや、面取りのほか、木工の組み立て時の微調整などに
材質
刃:炭素鋼 台:木
寸法(mm)
150×55×44
色
黒/ナチュラルウッド
質量(g)
296
刃幅(mm)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする