曜日別特売

細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無

細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無 - 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無 - 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無 - 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無 - 角利(角利産業)細工用黒檀豆鉋 No.6 反18mm BP無 - 角利(角利産業)

凹面加工に特化、精密仕上げの黒檀豆鉋

仕様
収納ケース付
材質
刃/ハイス、台/黒檀
寸法(mm)
90×27×18
質量(g)
75
タイプ
反18mm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0488086841655
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする