※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF40-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02654509
品番
AF40-04-7W-2-D
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2インチ
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ドレン排出口
オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃