曜日別特売
RC912A CONNECTED LIGHTING専用リモコン ODELIC(オーデリック) 02652671

RC912A CONNECTED LIGHTING専用リモコン ODELIC(オーデリック) 02652671
RC912A CONNECTED LIGHTING専用リモコン ODELIC(オーデリック) 02652671
RC912A CONNECTED LIGHTING専用リモコン ODELIC(オーデリック) 02652671
RC912A CONNECTED LIGHTING専用リモコン ODELIC(オーデリック) 02652671

CONNECTED LIGHTING専用リモコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02652671
品番
RC912A
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。
壁面でスイッチ操作ができます。
手元でも操作できます。
グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。
調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。
ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。

取付
壁面取付可能
幅(cm)
16.2
電池
単4乾電池
高さ(cm)
12
出幅(mm)
18
調光の可否
可
調色の可否
可
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする