おしりふき2WAYセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
02651341
品番
BC20024151
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

便利な2WAYセット
水分量をたっぷり含み、水で洗い流すような拭き心地を実現
水分が多いことで汚れをサッと拭き取ることができ、肌にもとても優しい
メーカー従来品より33%大きくなり、面積が広がった分、これまで3枚使っていた場面でも1枚で十分対応可能
1回につき1枚ずつ取り出せるデザインで、シートを指で戻す必要なし
シートを戻す際に指に付着した菌がパッケージ内に入る心配もなく、衛生面を徹底的に優先

成分
水、クエン酸Na、安息香酸Na、クエン酸、ラウリルピリジニウムクロリド、EDTA-2Na、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、ツボクサエキス、ホホバ油PEG-150エステルズ、スイカズラ花エキス、スベリヒユエキス、キシリトール
材質
スパンレース不織布
内容
80枚×8パック・20枚×8パック
シートサイズ(mm)
200×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする