おりこうなLight

おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight - ENGINEER(エンジニア)

蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。
先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。
後端が平らなので、自立させて使用できます。
マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。
2方向に装着できる、S字クリップ付き。
常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。
半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。

用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に
夜間の見回りやアウトドアに
材質
アルミニウム(本体)
質量(g)
24
電源
単四電池×1本
光源
高輝度LED1灯
光度(cd)
1840
光束(Lm)
100
サイズ(mm)
Φ17×92
防水性
IPX6
照射距離(m)
85
連続点灯時間(時間)
3.5
落下耐久(m)
1
内容量
1本
注意
※高い電圧の電池は絶対に使用しないでください。
※高温になる場所に放置しないでください。
※光を人の目に向けないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02611337SL-98
¥2,550
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする