曜日別特売

インパクトエアーハンマーキット

インパクトエアーハンマーキット - REX(レックス)[自動車用品]

往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。

用途
固着したネジ・ボルトの取り外し
付属品
22PMカプラ
仕様
インレットサイズ:1/4”
全長(mm)
232
質量(kg)
2.6
空気消費量(L/min)
51
口径
3/4”
打撃数(bpm)
2500
適合ホースサイズ(mm)
8
内容量
1個
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654159RX-108K
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする