REX(レックス)[自動車用品]
インパクトエアーハンマーキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02654159
品番
RX-108K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
用途
固着したネジ・ボルトの取り外し
付属品
22PMカプラ
仕様
インレットサイズ:1/4”
全長(mm)
232
質量(kg)
2.6
空気消費量(L/min)
51
口径
3/4”
打撃数(bpm)
2500
適合ホースサイズ(mm)
8
取扱説明書:
(0.51MB)
注意
※用途以外使用しない