曜日別特売

ミニカンナ替刃

ミニカンナ替刃 - WIZ'Aミニカンナ替刃 - WIZ'Aミニカンナ替刃 - WIZ'A
用途
ミニカンナ(GTMP-27)の替刃
材質
SK5
寸法(mm)
42×26.5×1(1枚あたり)
色
シルバー
質量(g/枚)
7
入数
2枚
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614548GTMP-27K
オープン
¥389
¥428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする