曜日別特売
GTMP-27K ミニカンナ替刃 WIZ'A 02614548

GTMP-27K ミニカンナ替刃 WIZ'A 02614548
GTMP-27K ミニカンナ替刃 WIZ'A 02614548
GTMP-27K ミニカンナ替刃 WIZ'A 02614548

ミニカンナ替刃GTMP-27K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614548
品番
GTMP-27K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389
用途
ミニカンナ(GTMP-27)の替刃
材質
SK5
寸法(mm)
42×26.5×1(1枚あたり)
色
シルバー
質量(g/枚)
7
入数
2枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする