天井埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L1200タイプ LiBecoM(リベコム)
- 長さ(mm)
- 1221
- 幅(mm)
- 62
- 質量(kg)
- 3.4
- タイプ
- 天井埋込型、L1200タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 34.2
- 色温度(K)
- 6500~2700
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート(乳白)
- 光源色
- 昼光色~電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 109.9
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- LED
- 調色
- 光束(Lm)
- 3760
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 別売品番
- 【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
- 調光の可否
- ○
- 調光範囲
- 約1%~100%
- 調色の可否
- ○
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ



























