※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(調色) 一体型LEDベースライト アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/L1200タイプ LiBecoM(リベコム)
NNFL51269RM9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02612561
品番
NNFL51269RM9
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1221
幅(mm)
62
質量(kg)
3.4
タイプ
天井埋込型、L1200タイプ、アレンジ調色タイプ・sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
34.2
色温度(K)
6500~2700
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
調色
光束(Lm)
3760
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
別売品番
【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他
調光の可否
○
調光範囲
約1%~100%
調色の可否
○
演色性(Ra)
83
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。