曜日別特売
SN-777 PAF SN-777 PAF オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 02656557

SN-777 PAF オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね【PAF(パフ)】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02656557
品番
SN-777 PAF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

SN-770の高性能くもり止めモデル。コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)

仕様
めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド
形状
一眼
質量(g)
54
種類
保護めがね
規格
JIS T8147
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×57×159
フレーム色
ブルー
レンズ
PAF(パフ)
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
0.999
注意
※眼鏡のフレームサイズや形状によっては、併用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする