No.701 ミリオン ニトリルグローブ ミリオン(共和) 02656959

ミリオン ニトリルグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1ケース(10箱×300枚)
注文コード
02656959
品番
No.701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

独自の"スマートパック"で指先同士がからまりにくく、4枚ずつ箱から取り出しやすい、ニトリルグローブです。

厚さ(mm)
指先:0.08±0.03
全長(mm)
230以上
色
白
サイズ
Sサイズ
タイプ
粉なし
質量(g/枚)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
主原料
ニトリルゴム(NBR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする