横浜ディスプレイミュージアム
30cmローズマリーポット
材質
PE、鉄、PA、PS、セメント(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
20
全長(cm)
31
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658280
GLA-1598
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください