横浜ディスプレイミュージアム
アメグンバイナズナブッシュ
材質
PE、鉄、実:PE
色
ラベンダー
幅(cm)
10
長さ(cm)
実房:8
全長(cm)
25
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02660809
FG-5381
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください