横浜ディスプレイミュージアム
アリスタリーフスプレー
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:29~46
全長(cm)
107
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02662130
FG-5454
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください