横浜ディスプレイミュージアム
アンスリュームリーフ
材質
PE、鉄、PVC
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:23
全長(cm)
48
寸法(Φcm)
葉径:17.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658167
FG-5502
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください