横浜ディスプレイミュージアム
イザベラローズ
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
54
花径(cm)
7.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02663941
FA-7633
R
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666330
FA-7633
BTY
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください